Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17497
Cod. Produttore
17497

Informazioni di prodotto

INDICA LED SF20M LGS24
Descrizione del produttore: Indicatore luminoso a LED modello SF20M, progettato per funzionare con alimentazione a 24V in corrente continua. Questo dispositivo è ideale per segnalazioni visive affidabili in impianti elettrici, garantendo elevata efficienza energetica e lunga durata grazie alla tecnologia LED. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili, assicurando una visibilità chiara e immediata dello stato operativo.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

III

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

135 mm

altezza/profondità

15 mm

lunghezza

235 mm