›

INDICA LED DF30M LGS230

Cod. Rexel BE31127
Cod. Produttore 31127
Cod. EAN 8002219746191

Informazioni principali

INDICA LED DF30M LGS230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso a LED modello DF30M, progettato per funzionare con tensione di alimentazione a 230 V. Questo dispositivo è ideale per segnalazioni visive affidabili e di lunga durata in impianti elettrici. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una maggiore efficienza rispetto alle tradizionali lampade, assicurando una luminosità costante e una manutenzione ridotta. Il design compatto facilita l’installazione in diverse applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione versatile e durevole per il controllo visivo dello stato degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

su un lato/due lati

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

30 m

larghezza

185 mm

altezza/profondità

15 mm

lunghezza

335 mm

INDICA LED DF30M LGS230