›

INDICA LED DF20M SLGS 24V

Cod. Rexel BE17495
Cod. Produttore 17495
Cod. EAN 8590048509235

Informazioni principali

INDICA LED DF20M LGS24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore LED modello DF20M LGS24, progettato per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione visiva affidabile e durevole. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio dello stato di circuiti e impianti, garantendo un funzionamento chiaro e immediato grazie alla sua luminosità costante. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e lunga durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse installazioni elettriche. La sua compattezza e facilità di montaggio lo rendono un componente essenziale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

su un lato/due lati

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP41

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

III

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

135 mm

altezza/profondità

15 mm

lunghezza

235 mm

INDICA LED DF20M SLGS 24V