Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P389.701.0
Cod. Produttore
3.P389.701.0
Cod. EAN
8025550582891

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

83x83x89