Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW29.715.0
Cod. Produttore
3.BW29.715.0
Cod. EAN
8025550462445

Informazioni di prodotto

LINEAL.MIN.INC.18LED W/W 350mA 24V L1609 OT

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

20

Flusso Nominale

1700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

1000kg

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1609x55x74

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LIN.37 INC.18LED 3000K L1609 24V FL