Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW27.715.0
Cod. Produttore
3.BW27.715.0
Cod. EAN
8025550462421

Informazioni di prodotto

LINEAL.MIN.INC.12LED W/W 350mA 24V L1080 OT
LINEAL.MIN.INC.12LED W/W 350MA 24VLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

1130

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

1000kg

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1080x55x74

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LIN.37 INC.12LED 3000K L1080 24V FL