Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BM87.715.0
Cod. Produttore
3.BM87.715.0
Cod. EAN
8025550393732

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,5

Flusso Nominale

580

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

601x101x117

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Incasso Lineare - LED - Warm White - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - L=601mm - Ottica Wall Washer