Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BM97.715.0
Cod. Produttore
3.BM97.715.0
Cod. EAN
8025550393831

Informazioni di prodotto

LINEALUCE INC.33 LED WARM WHITE WALL WASHER

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

53

Flusso Nominale

4210

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1658x101x117

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Incasso Lineare - LED - Warm White - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - L=1658mm - Ottica Wall Washer