Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Materiale di fabbricazione
Alluminio estruso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
40
Flusso Nominale
2970
Temperatura Colore
RGBW
Tipo Ottica
WG - Wall Grazing
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
DMX-RDM
Disponibile
Emergenza
N/S
Grado di protezione IP
IP67
Grado di protezione IK
IK10
Classe Isolamento
Class II
Glow Wire test
850°C
dimensioni
1563x101x117
Cod. Rexel: GU3.BD15.004.0 Cod. Produttore: 3.BD15.004.0 Cod. EAN: 8025550215256
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te