Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BN08.715.0
Cod. Produttore
3.BN08.715.0
Cod. EAN
8025550413690

Informazioni di prodotto

LINEALUC.INC.33LED DIM.DALI NEUTR.WHITE W-W

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

41

Flusso Nominale

3910

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1658x101x117

Produttore

Incasso Lineare - LED - Neutral White - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - DALI L=1658mm - Ottica Wall Washer