Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Materiale di fabbricazione
Alluminio estruso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
27
Flusso Nominale
2610
Temperatura Colore
4000
CRI
80
Tipo Ottica
WG - Wall Grazing
Alimentatore
N/S
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
SI
Emergenza
Grado di protezione IP
IP67
Grado di protezione IK
IK10
Classe Isolamento
Class II
Glow Wire test
850°C
dimensioni
1129x101x117
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te