Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N006.739.0
Cod. Produttore
3.N006.739.0
Cod. EAN
8025550510238

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=162 FRAME NEUTR/WHITE 3000lm F
REFLEX COB D 162 FRAME NEUTR/WHITELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø162x122

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

incasso circolare fisso - Ø153 mm - neutral white - ottica medium - UGR<19