Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N233.739.0
Cod. Produttore
3.N233.739.0
Cod. EAN
8025550511730

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=144 FRAME N/W.3000lm DALI FLOO
REFLEX COB D 144 FRAME N/W.3000LM DLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø144x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

REFLEX COB D 144 FRAME N/W.3000LM D