Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80769006C-840-
Cod. Produttore
0769006C-840-30
Cod. EAN
8054378356315

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2W
  • Ottica: Radiale
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: Calpestabile, 1000 kg
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Applicazione: Esterni, percorsi
  • Serie: STONE55
  • Temperatura colore: Variabile
Portalampada in acciaio inox con finitura radiale, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è dotato di lampada inclusa da 2W, adatta per alimentazione a tensione specifica, offrendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Il design compatto e il colore del corpo in acciaio inox lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terreno per l’illuminazione a elevato comfort visivo. STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio. Design semplice ed elegante, dalle dimensioni ridette, adatto a qualsiasi contesto. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile. Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, spazi esterni di ville e hotel.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

64 mm

diametro esterno

64 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Incasso a terra STONE 2W LED acciaio inox AISI 316L calpestabile per esterni percorsi e viali