Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80764009A-830-
Cod. Produttore
0764009A-830-21
Cod. EAN
8054378403446

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Tipo fascio: Unidirezionale
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Carico statico: 4000 kg
  • Uso: Esterni calpestabili
  • Serie: STONE-S180
  • Installazione: Incasso a terreno
Portalampada STONE-S180 con potenza di 10W, progettato per un’illuminazione unidirezionale con funzione ON/OFF. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatto per l’alimentazione a tensione specifica e dotato di lampada inclusa, offre una soluzione efficiente per ambienti elettrici che richiedono prestazioni costanti e risparmio energetico. Il design compatto e il colore del corpo neutro lo rendono versatile per diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo. STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE assicurano performance eccellenti e sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio. Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi contesto, anche grazie alla minima profondità d'incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 4000 kg . Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, aree pedonali, rampe di accesso, spazi esterni di ville e hotel.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

diametro esterno

180 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

135 mm

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

40 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

40 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Incasso a terra STONE 10W LED calpestabile acciaio inox per esterni percorsi viali