Prodotti /

Cod. Rexel
A80313023A-930-
Cod. Produttore
0313023A-930-11
Cod. EAN
8054378389429

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27W
  • Lunghezza: 1138 mm
  • Tipo: OP.FILO
  • Serie: RIGO-IN31
  • Montaggio: Incasso a soffitto
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Controllo: Compatibile Casambi
  • Design: Sottile ed elegante
Lampada fluorescente lineare da 27W con ottica a filo, lunghezza di 1138 mm, completa di componenti per un'installazione efficiente. Adatta all'installazione su diverse superfici, include la lampada per garantire un'immediata funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: L’incasso a soffitto minimal per l’interior design . Eleganti linee di luce, anche componibili in sistemi modulari, per impreziosire l’interior design con un’illuminazione di alta qualità, adatta sia per scandire gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale, sia per un’illuminazione generale diffusa e confortevole. Design: sottile ed elegante, questo apparecchio è perfetto per ambienti dall’interior design sofisticato, dove si integra con discrezione grazie all’installazione a incasso e all’ingombro minimo. Versatilità: le diverse ottiche ellittiche e ultra-diffondenti, diffusori e temperature colore disponibili consentono di ottenere vari effetti di luce, adattandosi alle esigenze del progetto illuminotecnico. Installabile singolarmente, in linea o all’interno di sistemi di illuminazione modulare. Applicazioni: illuminazione di interni dal design minimal, sia in ambito residenziale che commerciale: abitazioni private, negozi, uffici, hotel. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a plafone, a sospensione e a parete; disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

46 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1138 mm

altezza/profondità

78 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Incasso a soffitto minimalista RIGO31 27W con ottiche modulari per interni residenziali e commerciali