Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Acciaio inox
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
5,5
Flusso Nominale
565
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
WF - Wide Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
N/A
Disponibile
NO
Emergenza
N/S
Grado di protezione IP
IP68
Grado di protezione IK
IK09
Classe Isolamento
Class III
Resistenza Carico Statico
2000kg
dimensioni
ø80x79
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te