Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E102.713.0
Cod. Produttore
3.E102.713.0
Cod. EAN
8025550591404

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 2700 K WALL W

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

290

Temperatura Colore

2700

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø80x79

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Incasso a pavimento Orbit D=80mm - Warm white - Ottica Wall Washer