Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E081.713.0
Cod. Produttore
3.E081.713.0
Cod. EAN
8025550591190

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=50 LED NEUTRAL WHITE 4000 K SPO

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

1,4

Flusso Nominale

165

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

SS - SuperSpot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø50x71

Produttore

LIGHT UP D 50 LED NEUTRAL WHITE 400