Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E167.713.0
Cod. Produttore
3.E167.713.0
Cod. EAN
8025550643189

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH D=250 LED N./W.5000lm FLOOD

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

4400

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø250x201

Produttore

LIGHT UP EARTH D 250 LED N./W.5000L