Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E139.713.0
Cod. Produttore
3.E139.713.0
Cod. EAN
8025550606283

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH D=200 LED WARM/WHIT.DIFF.DAL

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

D - Diffusa

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø200x179

Produttore

LIGHT UP EARTH D 200 LED WARM/WHIT.