Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Acciaio inox
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
12
Flusso Nominale
1900
Temperatura Colore
4000
CRI
80
Tipo Ottica
F - Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
DALI
Disponibile
Emergenza
N/S
Grado di protezione IP
IP68
Grado di protezione IK
IK10
Classe Isolamento
Class II
Resistenza Carico Statico
5000kg
dimensioni
ø200x179
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te