Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E114.713.0
Cod. Produttore
3.E114.713.0
Cod. EAN
8025550606030

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH D=144 LED WARM WHITE WIDEFLO

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,3

Flusso Nominale

1300

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø144x175

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LIGHT UP EARTH D 144 LED WARM WHITE