Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Acciaio inox
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
6,1
Flusso Nominale
630
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
S - Spot
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
SI
Emergenza
N/S
Grado di protezione IP
IP68
Grado di protezione IK
IK10
Classe Isolamento
Class II
Resistenza Carico Statico
5000kg
dimensioni
ø144x147
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Cod. Rexel: GU3.BD15.004.0 Cod. Produttore: 3.BD15.004.0 Cod. EAN: 8025550215256
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te