Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK52.701.0
Cod. Produttore
3.MK52.701.0
Cod. EAN
8025550603039

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAME 10 LED NEUT.WHIT.WIDE
La lama laser per il telaio GU3.MK52.701.0 è un'innovativa soluzione di illuminazione progettata per garantire un'illuminazione eccellente e uniforme. Con 10 LED a luce neutra, offre un'illuminazione di alta qualità adatta a vari ambienti, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED non solo assicura un'efficienza energetica superiore, ma contribuisce anche a ridurre i costi di manutenzione grazie alla sua lunga durata. Il design del telaio è elegante e funzionale, permettendo un'installazione semplice e veloce. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama è progettata per resistere all'usura quotidiana, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per l'uso in spazi di lavoro, negozi e ambienti domestici, dove un'illuminazione ottimale è fondamentale. La GU3.MK52.701.0 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e performanti.

dimensioni

281x44x54

Classe Isolamento

Class II

Grado di protezione IP

IP20

Disponibile

SI

protocollo

DALI

dimmerabile

SI

Alimentatore

N/S

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

CRI

95

Temperatura Colore

4000

Flusso Nominale

1840

potenza nominale

21

Num Vani

1

Attacco

/

Tipo Lampada

LED

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAME 10 LED NEUT.W