Prodotti / Distribuzione elettrica / Rifasamento / Banco di rifasamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50159
Cod. Produttore
50159
Cod. EAN
3303430501596

Informazioni di prodotto

Impedenza ZX - Vigilohm System

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il sottogruppo di impedenza di limitazione previene la variazione di potenziale. Utile in presenza di apparecchiature sensibili a bassa potenza posizionate vicino al trasformatore di bassa e media tensione, come gli alimentatori dei modem. Il dispositivo di impedenza di limitazione non è obbligatorio nei sistemi IT. Deve essere collegato tra il trasformatore e il neutro collegato a terra. L'accessorio è montato su una piastra da 190 mm x 380 mm e pesa 3,5 kg.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices

Produttore

Impedenza ZX - Vigilohm System