› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Ausiliari Modulari

ILLUMINAZIONE D EMERGENZA 230V 1.5H

Cod. Rexel HLEE960
Cod. Produttore EE960
Cod. EAN 3250612259601

Informazioni principali

Lampada di emergenza estraibile 230 V AC autonomia 1.5 h 4 moduli DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada di emergenza estraibile, garantisce la sicurezza illuminando gli ambienti in caso di blackout. Si installa su guida DIN e occupa 4 moduli. Funziona con una tensione di 230 V CA e offre un'autonomia di 1.5 ore, trasformandosi anche in una torcia portatile. Perfetta per usi sia domestici che professionali.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

1 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

51 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

esecuzione del collegamento elettrico

Fissaggio a morsetto/a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

EE

ILLUMINAZIONE D EMERGENZA 230V 1.5H