› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A 2ST

Cod. Rexel KMEP-501986
Cod. Produttore EP-501986
Cod. EAN 9010653063889

Informazioni principali

  • Serie: IKA-SOL20
  • Tensione nominale: 20 V
  • Corrente nominale: 1/18 A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Compatibilità: sistemi MC4
  • Installazione: semplice e duratura
  • Design: compatto e robusto
  • Uso: controllo impianti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione e comando per impianti elettrici, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una gestione efficiente della corrente elettrica e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto e robusto consente un'installazione semplice e duratura, ideale per ambienti con esigenze di controllo elettrico avanzato. Compatibile con sistemi di connessione MC4, assicura una connessione stabile e sicura. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e la protezione di circuiti elettrici fino a 1/18 di potenza nominale.
IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A 2ST