Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R12263
Cod. Produttore
A9R12263
Cod. EAN
3606480089183

Informazioni di prodotto

iID 2P 63A 100mA Tipo AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 63A, sensibilità alla dispersione a terra di 100 mA e classe di protezione di tipo AC. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza elettrica fino a 15000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,21 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

tipo di corrente di guasto

AC

numero di poli

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

con dispositivo di bloccaggio

profondità di incasso

44 mm

corrente di guasto nominale

0.1 A

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di dimensionamento

230 V

frequenza

50/60 Hz

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

corrente di dimensionamento

63 A

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Serie

Acti_9_iID

Produttore

Interruttore differenziale iID 2P 63A 100mA Tipo AC