Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R10225
Cod. Produttore
A9R10225
Cod. EAN
3606480089145

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale iID 2P 25A 10mA Tipo AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 25A, sensibilità alla dispersione a terra di 10 mA e classe di protezione di tipo AC. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza elettrica fino a 15000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,21 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

10 A

grado di inquinamento

3

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

AC

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

con dispositivo di bloccaggio

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

profondità di incasso

73.5 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Acti9_iID

Produttore

Interruttore differenziale iID 2P 25A 10mA Tipo AC

€ 143,67 x 1 pz.