Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15838
Cod. Produttore
CCT15838
Cod. EAN
3606480769238

Informazioni di prodotto

Interruttore orario digitale IHP+, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 84 memorie

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
IHP+ 1C 18 mm, 1 canale. Interruttore orario digitale con programma settimanale e 1 canale. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Funzioni: 84 posizioni di memoria. Interfaccia per la scheda di memoria. Tempi di commutazione ON/OFF. Programma a impulsi. Programma di ciclo. Preselezione di commutazione. Commutazione permanente ON/OFF. Commutazione manuale. Comando esterno: È possibile collegare un pulsante (preselezione interruttore esterno, timer di spegnimento). L'interruttore può essere collegato (commutazione ON o OFF permanente). Programma modalità vacanza con impostazione temporizzata. Timer di spegnimento. Opzione Reset. Funzione di servizio per il monitoraggio degli intervalli di manutenzione. Contatore a funzionamento integrato. 2 programmi casuali. Illuminazione del display (può essere spenta). Attivazione dell'ora legale/solare: automatica, disattivabile, con regole di attivazione/disattivazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, è possibile personalizzare attivazione/disattivazione o la commutazione in una data fissa. Codifica PIN. Tensione nominale: CA 230-240 V, +10% / -15%, 50-60 Hz. standby power: 0,4 W. Numero di canali: 1. Contatto: contatto di chiusura, indipendente dalla fase. Max capacità di commutazione: 16 A (a 250 V CA, cos Phi 1). 4 A (a 250 V CA, cos Phi 0,6). Carico lampada a incandescenza: 2.000 W. Carico lampada alogena: 2.000 W. Carico lampada fluorescente: non compensato 2.000 VA, compensato in serie 2.000 VA, compensato in parallelo 1300 W (140 µF). Carico lampada fluorescente compatta (elettronic ballast ) 300 W. LED < 2 W: 55 W. LED 2-8 W: 180 W. Tempo di commutazione più breve: 1 s. Ingressi esterni: 1. Collegamenti: morsetti senza vite per 2 linee ciascuno, cavo o filo (con o senza manicotto all'estremità), 0,5 - 2,5 mm². Elementi operativi: 4 pulsanti per navigare nel menu, 1 pulsante di reset. Precisione:

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

4 A

programma vacanze

programma d'impulsi

controllato al quarzo

programma annuale

larghezza in unità di suddivisione

1

ingresso del tasto esterno

cambio automatico ora estiva/invernale

tempo di commutazione minimo canale 1

0.02 min

programma 24 h

tensione di alimentazione

250 V

riserva di marcia in ore

87600

numero di canali

1

programma settimanale

scostamento giornaliero orologio

0.5 s

programma ciclo

programma casuale

programmazione esterna

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

comando manuale

tempo di commutazione minimo canale 2

0.02 min

profondità

66 mm

larghezza

18 mm

esecuzione del contatto

contatto di chiusura

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programma 60 min

altezza

90 mm

riserva di marcia in anni

10

Serie

Acti9_IH__IHP__ITA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario digitale IHP+, 18mm, 1 canale, 24h+7g, 84 memorie