Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCCOHYT30VI
Cod. Produttore
NSYCCOHYT30VID
Cod. EAN
3606480152573

Informazioni di prodotto

Igrotermostato Display elettronico 9-30V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Igrotermostato Display elettronico 9-30V

tipo di montaggio

Fissaggio a morsetto

Tipologia

Igrostato

tensione nominale

30 V

con visualizzazione digitale

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

4 A

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

20 ... 80 %

Campo di regolazione della temperatura

-40 ... 80 °C

Serie

ClimaSys CC

Produttore

Igrotermostato elettronico display 9-30V controllo umidità ambienti interni