Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCCOHYT120V
Cod. Produttore
NSYCCOHYT120VID
Cod. EAN
3606480152580

Informazioni di prodotto

Igrotermostato 110-127V °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Igrotermostato 110-127V °C

tipo di montaggio

Fissaggio a morsetto

Tipologia

Igrostato

tensione nominale

135 V

con visualizzazione digitale

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

4 A

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

20 ... 80 %

Campo di regolazione della temperatura

-40 ... 80 °C

Serie

ClimaSys CC

Produttore

Igrotermostato elettronico 110-127V controllo umidità temperatura ambiente