› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Igrostato elettronico Climasys CC 230V con schermo OLED, umidità relativa 20-80%, 2 uscite riscaldamento, montaggio guida DIN

Cod. Rexel SLNSYCOHY230VID
Cod. Produttore NSYCCOHY230VID
Cod. EAN 3606480152634

Informazioni principali

  • Intervallo umidità: 20-80%
  • Tensione ingresso: 200-240 V
  • Capacità commutazione: 4 A 230 V
  • Display: Schermo OLED
  • Dimensioni (HxLxP): 85x56x44 mm
  • Materiale: Policarbonato V0
  • Uscite: 2 funzione riscaldamento
  • Serie: ClimaSys CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Igrostato elettronico Climasys CC con schermo OLED. H è 85 x L è 56 x P è 44 mm. Visualizza l'umidità relativa. 6 terminali 2.5 mm² collegamento elettrico. 2 uscite funzione di riscaldamento. La tensione di ingresso è compresa tra 200 e 240 V. Il campo di umidità è 20...80%. Isteresi 3%. In policarbonato autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0). Grigio chiaro. La posizione di montaggio è su piastra di montaggio, guida DIN da 35 mm, montanti o traverse Spacial.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a morsetto

Tipologia

Igrostato

tensione nominale

240 V

con visualizzazione digitale

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

4 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

200 ... 240 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

200 ... 240 V

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

20 ... 80 %

Campo di regolazione della temperatura

-40 ... 80 °C

Serie

ClimaSys CC

Igrostato elettronico Climasys CC 230V con schermo OLED, umidità relativa 20-80%, 2 uscite riscaldamento, montaggio guida DIN