Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXIF26PMS
Cod. Produttore
XIF26PMS
Cod. EAN
8017963233125

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?26 poli maschio senza LED
IF26PMS Interfaccia IDC?26 poli maschio senza LED

numero di poli

26

tensione di dimensionamento

24 V

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

66 mm

larghezza

86 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm