Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXIF20PMS
Cod. Produttore
XIF20PMS
Cod. EAN
8017963233101

Informazioni di prodotto

Interfaccia IDC?20 poli maschio senza LED
IF20PMS Interfaccia IDC?20 poli maschio senza LED

numero di poli

20

tensione di dimensionamento

24 V

corrente di dimensionamento

0.75 A

profondità

66 mm

larghezza

70 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm