Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /
Informazioni di prodotto
numero di poli
16
tensione di dimensionamento
24 V
corrente di dimensionamento
0.75 A
profondità
66 mm
larghezza
58 mm
altezza
93 mm
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
raccordo a vite
grado di inquinamento
2
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
Cod. Rexel: CBNU1051S Cod. Produttore: NU1051S Cod. EAN: 8017963158404
Cod. Rexel: CBPTD022A Cod. Produttore: PTD022A Cod. EAN: 8017963087551
Cod. Rexel: CBNUT18S Cod. Produttore: NUT18S Cod. EAN: 8017963163262
Cod. Rexel: CBNUT12S Cod. Produttore: NUT12S Cod. EAN: 8017963163255
Cod. Rexel: CBBIN100015 Cod. Produttore: BIN100015 Cod. EAN: 8017963099288
Cod. Rexel: CBNU0851 Cod. Produttore: NU0851 Cod. EAN: 8017963055604
Cod. Rexel: TEABE7R16T370 Cod. Produttore: ABE7R16T370 Cod. EAN: 3389110705119
Cod. Rexel: TEABE7R16T210 Cod. Produttore: ABE7R16T210 Cod. EAN: 3389110644630
Cod. Rexel: TEABE7H16R11 Cod. Produttore: ABE7H16R11 Cod. EAN: 3389110544947
Cod. Rexel: FD385170120050 Cod. Produttore: 385170120050 Cod. EAN: 8012823122984
Cod. Rexel: FD385100240060 Cod. Produttore: 385100240060 Cod. EAN: 8012823186610
Cod. Rexel: TEABE7CPA02 Cod. Produttore: ABE7CPA02 Cod. EAN: 3389110644463
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te