Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3465
Cod. Produttore
A9MEM3465
Cod. EAN
3606480845239

Informazioni di prodotto

Contatore energia iEM3465 - 3P+N - BACnet, 1DI+1DO - Inserzione con LVCT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-21 e ANSI C12,20. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 0,333V o 1V; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è BACnet con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,42 pollici (87 mm).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

larghezza in unità di suddivisione

5

tensione nominale (Un) N-L

100 V

tipo di impulso

D0

tensione nominale (Un) L-L

173 V

tipo di contatore

elettronico

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa multipla

frequenza

50 Hz

controllo tariffa

interno/esterno

uscita d'impulso

elettrico

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

numero di punti

9

classe di precisione

B

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto/consegna

altezza

87

larghezza

90

profondità

69

Serie

Acti9_iEM3000_Energy_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Contatore energia iEM3465 - 3P+N - BACnet, 1DI+1DO - Inserzione con LVCT