Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241030000
Cod. Produttore
1241030000
Cod. EAN
4050118029031

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Descrizione: IE-SW-VL16-14TX-2SC
  • Tipo: Switch Ethernet

Documentazione tecnica

Interruttore Ethernet industriale compatto con 16 porte 10/100/1000Base-T e 2 porte 1000Base-SX SFP. Progettato per garantire elevate prestazioni di rete in ambienti industriali, offre connettività affidabile e veloce, ideale per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità anche in condizioni operative difficili. Facilita la gestione della rete con funzionalità avanzate di switching, assicurando una comunicazione efficiente tra dispositivi Ethernet. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

80,5 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 14 porte TX 2 porte SC per automazione industriale