› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale Ethernet 8 porte alta affidabilità ambienti industriali

Cod. Rexel WD1240970000
Cod. Produttore 1240970000
Cod. EAN 4050118028843

Informazioni principali

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: -
  • Corrente nominale: -
  • Grado protezione: -
  • Dimensioni: -
  • Certificazioni: -
  • Descrizione: IE-SW-VL08MT-5TX-3SC
  • Tipo prodotto: Switch industriale

Descrizione del prodotto

Interruttore industriale Ethernet progettato per garantire connessioni di rete affidabili e ad alte prestazioni in ambienti industriali. Il dispositivo supporta configurazioni avanzate con porte multiple per trasmissione dati sicura e stabile, ideale per applicazioni che richiedono elevata velocità e robustezza. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa delle reti industriali. La sua compatibilità con standard Ethernet facilita l'integrazione in sistemi esistenti, ottimizzando la comunicazione tra dispositivi e il controllo dei processi produttivi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Switch industriale Ethernet 8 porte alta affidabilità ambienti industriali