Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286830000
Cod. Produttore
1286830000
Cod. EAN
4050118077582

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo connettore: Non specificato
  • Descrizione: IE-SW-PL16MT-14TX-2SC

Documentazione tecnica

Interruttore industriale Ethernet compatto e robusto, progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni elevate in ambienti industriali. Dotato di 14 porte TX per collegamenti Ethernet standard e 2 porte SC per connessioni in fibra ottica, assicura una trasmissione dati stabile e veloce. Ideale per reti di automazione e sistemi di controllo, questo dispositivo offre un design resistente e funzionalità avanzate per supportare infrastrutture di rete complesse e critiche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

larghezza

94 mm

altezza

135 mm

profondità

142,7 mm

Ethernet

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet compatto 16 porte TX 2 porte fibra