Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1287020000
Cod. Produttore
1287020000
Cod. EAN
4050118077919

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Codice prodotto: WD1287020000
  • Modello: IE-SW-PL09MT-5GC-4GT

Documentazione tecnica

Interruttore industriale Ethernet progettato per garantire una connettività affidabile e performante nelle reti di automazione. Dotato di quattro porte Gigabit Ethernet, assicura una trasmissione dati veloce e stabile, ideale per ambienti industriali che richiedono elevata efficienza e robustezza. Il dispositivo supporta standard avanzati di comunicazione, offrendo una soluzione versatile e durevole per applicazioni di rete complesse. La sua struttura è pensata per resistere alle condizioni operative più impegnative, assicurando continuità e sicurezza nella gestione del traffico dati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

larghezza

80,2 mm

altezza

135 mm

profondità

107 mm

Ethernet

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore Ethernet industriale compatto porte multiple automazione