Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300229714
Cod. Produttore
300229714

Informazioni di prodotto

DVR Hybrid 4 canali SERIE 7200 HQHI MOTION 2.0
Descrizione del produttore: Il DVR IDS-7204HQHI-E1/S è un registratore digitale video a 4 canali con risoluzione fino a 3 megapixel, progettato per garantire una sorveglianza efficace e dettagliata. Dotato di segnalatore di movimento video, consente un monitoraggio intelligente e mirato, ottimizzando la gestione degli eventi. Questo dispositivo supporta ingressi video multipli, offrendo flessibilità nell'integrazione di diverse telecamere. Realizzato con componenti di alta qualità, è ideale per sistemi di sicurezza elettrici professionali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

larghezza

319 mm

altezza

48 mm

profondità

236 mm

velocità di trasmissione max.

72 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

18 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

6

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

IDS-7204HQHI-E1/S DVR 72E 4CH 3MPMO

€ 224,78 x 1 pz.