Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE053951
Cod. Produttore
053951
Cod. EAN
3414970990549

Informazioni di prodotto

Supporto Idrobox IP55 per 2 moduli o per 1 modulo quadro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto Idrobox IP55 per 2 moduli o per 1 modulo quadro per centralini per prese industriali

ingresso del cavo

Altro

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP55

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

IDROBOX MATIX MAGIC - FLANGIA CALOT