Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16763
Cod. Produttore
16763
Cod. EAN
3303430167631

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Sensibilità dispersione: 30mA
  • Tipo protezione: Tipo B
  • Numero poli: 4P
  • Capacità interruzione: 1250A
  • Tensione nominale: 230/400V AC
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Serie: ID-RCCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 RCCB-ID è un interruttore a corrente residua (RCCB). È un interruttore 4P con corrente nominale In da 125A, sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA e classe di protezione di tipo B. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Gli interruttori automatici di tipo B RCCB-ID offrono una protezione specifica per le installazioni trifase e le persone. L'Acti9 RCCB-ID assicura la protezione di tutti gli edifici industriali e terziari. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1250 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza elettrica fino a 2000 cicli e una resistenza meccanica fino a 5000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 86 mm x (P) 76 mm. Il peso è 450 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ID RCCB

Produttore

Interruttore differenziale ID 4P 125A 30mA Tipo B