Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16765
Cod. Produttore
16765
Cod. EAN
3303430167655

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Sensibilità: 300mA
  • Tipo di protezione: Tipo B
  • Numero poli: 4P
  • Capacità interruzione: 1250 A
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Serie: ID-RCCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un interruttore a corrente residua RCCB-ID Acti9. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 125A, una sensibilità di 300 mA con una classe di protezione di tipo B. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Gli interruttori automatici di tipo B RCCB-ID offrono una protezione specifica per le installazioni trifase e le persone. L'Acti9 RCCB-ID assicura la protezione di tutti gli edifici industriali e terziari. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61008, VDE 0664 e EN 61008. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1250 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata meccanica arriva fino a 5000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 2000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 86 mm x (P) 76 mm. Il peso è 450 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

B

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ID RCCB

Produttore

Interruttore differenziale ID 4P 125A 300mA [s] Tipo B