Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16764
Cod. Produttore
16764
Cod. EAN
3303430167648

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tipo di protezione: B
  • Sensibilità dispersione: 300 mA
  • Numero poli: 4P
  • Capacità interruzione: 1250 A
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: ID-RCCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un Acti9 RCCB-ID è un interruttore a corrente residua (RCCB). È un interruttore 4P con corrente nominale In di 125 A, classe di protezione di tipo B e una sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Gli interruttori automatici di tipo B RCCB-ID offrono una protezione specifica per le installazioni trifase e le persone. L'Acti9 RCCB-ID assicura la protezione di tutti gli edifici industriali e terziari. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61008, VDE 0664 e EN 61008. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1250 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata elettrica è fino a 2000 cicli. La durata meccanica è fino a 5000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 86 mm x (P) 76 mm. Il peso è 450 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ID RCCB

Produttore

Interruttore differenziale ID 4P 125A 300mA Tipo B