Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9D52432
Cod. Produttore
A9D52432
Cod. EAN
3606481157690

Informazioni di prodotto

iC60N RCBO 4P 32A 300mA C 6000A A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un RCBO 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 32 A e tensione di funzionamento da 380VAC a 415 V AC. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo A con sensibilità di 300 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. La capacità di interruzione da 280VAC a 415VAC è di 6000A secondo EN/IEC 61009-2-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2. Il suo indicatore Visitrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e EN/IEC 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 380VAC a 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 86 mm x (P) 78 mm. Il peso è 423 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

45 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Acti9 iC60 RCBO / 2P / 3P / 4P

Produttore

iC60N RCBO 4P 32A 300mA C 6000A A