Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9D27220
Cod. Produttore
A9D27220
Cod. EAN
3606481157447

Informazioni di prodotto

iC60H RCBO 2P 20A 30mA C 10000A SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iC60 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un RCBO 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 20 A e tensione di funzionamento da 220VAC a 240 V AC. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo A-SI con sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. La capacità di interruzione da 220VAC a 240VAC è 10000A secondo EN/IEC 61009-2-1. La capacità di interruzione da 220VAC a 240VAC è di 15 kA secondo EN/IEC 60947-2. Il suo indicatore Visitrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e EN/IEC 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 86 mm x (P) 78 mm. Il peso è 273 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

45 mm

protezione da scatto intempestivo

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

20 A

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di inquinamento

2

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

Acti9_iC60_RCBO__2P__3P__4P_

Produttore

iC60H RCBO 2P 20A 30mA C 10000A SI