Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16030
Cod. Produttore
16030
Cod. EAN
3303430160304

Informazioni di prodotto

  • Tipo: amperometro analogico
  • Campo misura: 0..2000 A
  • Installazione: guida DIN
  • Classe precisione: 1,5
  • Dimensioni: 96x96x77 mm
  • Norme: IEC 60051-1, IEC 61010-1, IEC 61000-4
  • Trasformatori 5A: ordinabili separatamente
  • Serie: Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lo strumento deve essere installato su un pannello, su guida DIN. Gli amperometri misurano in ampere la corrente che attraversa un circuito elettrico. Il dispositivo è analogico e non fornisce trasformatori di corrente a 5A, che devono essere ordinati separatamente. Il quadrante deve essere ordinato in base al rapporto del trasformatore di corrente collegato, disponibili diverse scale. Classe di precisione 1,5 Conforme alle norme IEC 60051-1, IEC 61010-1 e IEC 61000-4. Dimensioni del prodotto: larghezza 96 mm o 8 moduli di 9 mm, altezza 96 mm e profondità 77 mm.

larghezza

72 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

1,5

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Altro

intervallo di misura

0 ... 5 A

Serie

Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Produttore

Amperometro analogico iAMP senza scala - 0..2000 A - da guida DIN